| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000483299 Herst.-Nr.: H2381100 EAN/GTIN: 4012086018592 |
| |
|
| | |
| für Tablets mit und ohne Schutzhülle geeignet · mit zwei Auflagewinkel 20° und 75° · max. Belastung 800 g · auch für Handys geeignet · B 68 x H 100 x T 135 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Breite: | 100 mm | Material: | Aluminium | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 68 mm | Marke: | HELIT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,71* | € 11,30* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,36* | € 17,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,48* | € 17,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,30* | € 19,10* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,49* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|