Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter DIN A5 hoch Ku.transp.freistehend HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000493324
Herst.-Nr.:
     H2352102
EAN/GTIN:
     4012086001211
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
freistehend · Kunststoff glasklar · 1 Fach für Prospekte im Format A5 hoch · zur Wandmontage geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: freistehend
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5 hoch
Breite:
166 mm
Farbe:
transparent
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
Tiefe:
67 mm
Höhe:
210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,89*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,98*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,20*
1
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,58*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.