Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer -60 bis+1000GradC 2xTyp AAA TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000495037
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1123K
EAN/GTIN:
     4009816017079
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur · für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet · höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse · Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AAA · Messverhältnis: 50:1 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 60 bis + 1000 °C
Marke:
TFA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 181,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 182,21*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 183,23*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 167,21*
€ 188,44*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 173,07*
€ 199,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.