Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer DCH273NT 18V 24mm 2,1 J SDS-plus DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101019846
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH273NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048561874
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenlose Motor-Technologie · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff Weitere technische Eigenschaften: · Werkzeugaufnahme: SDS-plus · Schlagzahl: 0-4600min-¹ · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
24 mm
Einzelschlagenergie:
2,1 J
Gewicht:
3,3 (inkl. Akku) kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-1100 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
26 mm
Marke:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, Dewalt Zubehör, Zubehör Dewalt, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, elektro bohrhammer, Akku-Bohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 213,63*
€ 252,50*
€ 4,95*
ab € 228,37*
€ 262,96*
€ 3,50*
ab € 237,10*
€ 272,45*
€ 4,90*
ab € 244,86*
€ 279,69*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 259,26*
€ 290,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
€ 174,85*
Zubehör
DeWalt
DCB118
€ 98,86*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
€ 284,45*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
€ 331,87*
Zubehör
DeWalt
DCB183
€ 35,39*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
€ 146,74*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
€ 54,92*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
€ 134,65*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
€ 143,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.