Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.harte BD B1200xL1500mm Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471363
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1500
EAN/GTIN:
     4024591002881
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für harte Böden · Stärke 1,8 mm · VAB®- Haftschicht · Farbe transparent · Material [PET] Polyethylenterephthalat, [PUR] Polyurethan · Oberfläche strukturiert, Unterseite: VAB®- Haftschicht, sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit · frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A) · strukturierte Oberfläche, schützt den Boden vor Abnutzung und Kratzern · beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette · hohe Maßbeständigkeit und Abriebfestigkeit · niedriger Gleitwiderstand · schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (Recyclingfähigkeit)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1500 mm
Form:
R
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 37,36*
€ 48,39*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,26*
€ 51,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,61*
€ 53,23*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 58,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,74*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 29,60*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,24*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 27,42*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 23,41*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 31,91*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,88*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,41*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.