Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D180xH825mm neusilber/ schwarz kippbar Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468061
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360046
EAN/GTIN:
     4260058004245
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit großer Einwurföffnung mit Kantenschutz · Aschereinsatz komplett herausnehmbar · Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet · kippbar für einfache Entleerung · Ascher Ø 180 mm · Gesamthöhe 825 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
neusilber/ schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
kippbar
Material:
Stahlblech
Ø:
180 mm
Höhe:
825 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 133,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,41*
€ 134,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 134,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,14*
€ 137,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,09*
€ 154,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.