Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D180xH825mm graphit/schwarz kippbar Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468062
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360045
EAN/GTIN:
     4260058004238
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit großer Einwurföffnung mit Kantenschutz · Aschereinsatz komplett herausnehmbar · Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet · kippbar für einfache Entleerung · Ascher Ø 180 mm · Gesamthöhe 825 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
graphit / schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
kippbar
Material:
Stahlblech
Ø:
180 mm
Höhe:
825 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,12*
€ 138,95*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 139,75*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,59*
€ 141,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,08*
€ 142,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 142,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.