Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D180xH825mm silber/schwarz kippbar VA+Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468063
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360043
EAN/GTIN:
     4260058004214
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit großer Einwurföffnung mit Kantenschutz · Aschereinsatz komplett herausnehmbar · Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet · kippbar für einfache Entleerung · Ascher Ø 180 mm · Gesamthöhe 825 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
silber / schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet matt, Edelstahl glänzend
Ausführung:
kippbar
Material:
Edelstahl + Stahlblech
Ø:
180 mm
Höhe:
825 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 214,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 157,25*
€ 214,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 216,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 216,88*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 238,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.