Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm anth.o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468141
Herst.-Nr.:
     3581
EAN/GTIN:
     4030695035816
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,80*
€ 90,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 91,04*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 72,45*
€ 92,51*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,73*
€ 96,19*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 80,562*
€ 102,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 643,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 163,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 519,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 284,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.