Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm silber m.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468148
Herst.-Nr.:
     3593
EAN/GTIN:
     4030695035939
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,13*
€ 96,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,52*
€ 100,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 100,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 100,62*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 107,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 432,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 263,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 326,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.