Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ310mm 40l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468208
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390012
EAN/GTIN:
     4260058005310
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,07*
€ 86,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 86,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 65,32*
€ 88,13*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,72*
€ 88,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,69*
€ 96,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
€ 107,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
€ 139,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
€ 148,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
€ 255,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
€ 293,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.