Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm STA 3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443129
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1326
EAN/GTIN:
     4017976613260
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
stabile Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit extra großer, austauschbarer Schaufel · mit 2 dreiarmigen Radsternen, jeweils mit 3 TPE-Rädern, Naben mit Rillenkugellager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra schaufelbreite 480mm, treppenkarre, fetra treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 252,43*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 253,65*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 255,18*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 258,07*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 262,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,56*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.