Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange f.Metallfässer stehend 200l Trgf.300kg verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443426
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LGZ, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462020146
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer · Fass Ø 450-650 mm · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling · Tragfähigkeit 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Metallfässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
450-650 mm
Breite:
200 mm
Länge:
740 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
für Fässer:
200 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
verzinkt
Höhe:
410 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass-zangengreifer 300kg, fass zangengreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 183,12*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,65*
€ 184,42*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,216*
€ 191,146*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 204,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 210,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474811
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.