Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange LGZ v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasszange LGZ v
Fasszange LGZ v
Fasszange LGZ v
Fasszange LGZ v
Artikel-Nr.:
     302blb-5617281
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LGZ vzk.
EAN/GTIN:
     4052462020146
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange, stehende Fässer • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen • Aufnahme: mit Aufhängeöse für Lasthaken Hinweis: Für 200-l-Stahlspundfässer.
Weitere Informationen:
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
160
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
LGZ v
Herstellername:
Bauer GmbH
Ausführung:
verzinkt
Tragkraft:
300 kg
Maße L x B x H:
740 x 200 x 410 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass-zangengreifer 300kg, fass zangengreifer, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 9900026235, 00026235
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 183,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,65*
€ 184,42*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,216*
€ 191,146*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 204,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 210,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474811
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.