Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L510xB410mm verstellb.H.755-1105mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9111440303
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4017976328201
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet · Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30° · manuell höhenverstellbar, Raster 25 mm · sichere Arretierung · TPE-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller · Tragfähigkeit 150 kg · Anwendung: Material in Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw. auf eine ergonomische Arbeitshöhe zur Verfügung stellen. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 25mm · Rad-Ø: 75mm · Ausstattung: mit Anlagekante · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
755-1105 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
410 mm
Gewicht:
18 kg
Ladeflächenlänge:
510 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 255,38*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 256,60*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 259,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 260,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,34*
€ 262,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.