Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 755-1105 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-3282
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4017976328201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
510
Ladeflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
755-1105
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 255,38*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 256,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 259,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 260,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,34*
€ 262,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.