Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer verstellbar 755-1105 mm 150 kg 510x410 mm neigbar 15/30 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA3282
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4017976328201
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer höhenverstellbar - im Raster und neigbar

Anwendung
Zur Bereitstellung von Material in Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörben usw. direkt am Arbeitsplatz.

Ausführung
• Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform
• Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante
• Plattform neigbar um 15° und 30°
• höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
510 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Höhe max.:
1105 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Höhe min.:
755 mm
Farbe Ladefläche:
Brillantblau
Ausführung:
Höhenverstellbar | Fahrbar
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Ladeflächen:
1
Anzahl Bockrollen:
0
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
410 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Höhe min./max.:
755-1105 mm
Ladeflächengröße:
510 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollenböcke, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 255,57*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 215,17*
€ 256,82*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 258,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,85*
€ 263,06*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,75*
€ 264,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.