| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9113447197 Herst.-Nr.: D004552 EAN/GTIN: 4020749901525 |
| |
|
| | |
| beste Kraftübertragung beim Niederzurren · sehr abriebfest · leichtes Handling · geeignet für max. Gurtbreite 50 mm Weitere Informationen: | | passend für: | Zurrgurte | Länge: | 500 mm | Marke: | SPANSET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 8,33* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 18,05* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,28* | € 18,51* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,66* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|