Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Pullmaster-II Trgf.2000kg Hubh.3m PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113450082
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10532
EAN/GTIN:
     4250450435167
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen · asbestfreie Sicherheitsbremse packt stets zuverlässig und hält die Last sicher in jeder Position · geschmiedeten Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken): 455mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
16 kg
Gewicht bei Normalhubhöhe:
16 kg
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 147,17*
€ 184,53*
Lager 1690
20
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 187,14*
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 153,75*
€ 187,31*
7 Tage
27
€ 5,99*
ab € 150,22*
€ 187,85*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 158,40*
€ 194,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10244
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.