Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L300xB200xH75mm PP leitfähig schwarz geschl.16 St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448045
Herst.-Nr.:
     TKL300/75-0
EAN/GTIN:
     4031022020123
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
75 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,30*
9 Tage
unbekannt
16
€ 5,45*
ab € 6,45*
€ 8,32*
14 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,35*
Lager 1690
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,87*
30 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 64 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 112 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 128 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 144 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 141,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D300
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.