Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L300xB200xH145mm PP leitfähig schwarz 8 St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448046
Herst.-Nr.:
     TKL300/145-0
EAN/GTIN:
     4031022019820
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
145 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 12,49*
10 Tage
unbekannt
8
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 12,58*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 12,65*
1
€ 9,80*
ab € 8,73*
€ 13,24*
Lager 1690
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 56 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 64 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 129,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D300
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.