Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L400xB300xH120mm PP leitfähig schwarz geschl.4St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448047
Herst.-Nr.:
     TKL400/120-0
EAN/GTIN:
     4031022018946
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
120 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 16,04*
Lager 1690
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 16,15*
52 Tage
unbekannt
4
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 16,40*
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 12,17*
€ 17,42*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 28 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D400
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.