Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L600xB400xH120mm PP leitfähig schwarz geschl.2St/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448051
Herst.-Nr.:
     TKL600/120-0
EAN/GTIN:
     4031022016157
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
120 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,97*
Lager 1690
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,18*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,45*
ab € 23,03*
€ 31,06*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 33,56*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 32,61*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D600
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.