Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 178x129x90mm grau PP f.400x300mm BITO


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9123448935
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     4250692931410
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
grau · aus Polypropylen-Recyclingmaterial · für eine einfache Unterteilung · zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen ( s. Zubehör) · Deckel für staubdichte Lagerung (s. Zubehör) · Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 90mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
400 x 300 mm
Farbe:
grau
Breite:
129 mm
Länge:
178 mm
für Inhalt:
1,7 l
Format:
¼
Marke:
BITO
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,76*
€ 123,53*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,80*
€ 123,93*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,87*
€ 126,71*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 106,32*
€ 127,60*
Lager 1690
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 145,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,57*
€ 173,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,21*
€ 169,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 142,20*
€ 169,22
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 142,19*
€ 169,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 137,04*
€ 163,08
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 137,03*
€ 163,07
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 137,02*
€ 163,05
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 137,01*
€ 163,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,63*
€ 160,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,88*
€ 146,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0014
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.