Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200V Tauchtiefe 1000mm Pumpen-Set LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9132488921
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-022
EAN/GTIN:
     4250155197179
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · in zwei Ausführungen lieferbar · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 1,5m · Spannung: 200V · Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Marke:
LUTZ
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Tauchrohr, lutz pumpen für lösemittel, tauchrohr, fasspumpe säuren, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,63*
€ 557,33*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 504,16*
€ 557,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,41*
€ 574,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,76*
€ 582,78*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,51*
€ 678,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,60*
€ 807,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 665,66*
€ 792,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,27*
€ 778,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 654,25*
€ 778,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 654,24*
€ 778,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,11*
€ 768,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 387,29*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.