Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Pumpenset B2 Vario PP Nennmaß: 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115712
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-022
EAN/GTIN:
     4250155197179
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set für den Laborbetrieb

Sicheres Abfüllen von Säuren und Laugen
Behälterpumpe mit Schlauchanschluss.
Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien u. v. m.
Leicht und handlich
Exakte Dosierung auch aus kleinen Behältern möglich.
Stufenlose Drehzahlregulierung.
Dichtungslos und ohne Schmiermittel.
230-V-Motor mit 5 m Kabel mit Stecker.
Komplett-Set
Bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung.
Weitere Informationen:
Pumpenwerksmaterial:
PP
Tauchtiefen:
1000 mm
Tauchrohr-Ø:
32 mm
Förderhöhe mWS:
7
Fördermenge:
75 l/min
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, 30113933, Behälterpumpen, Durchflusszähler, elektrisch, Elektrische, elektronisch, Fass-, Pumpen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,13*
€ 558,43*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 503,08*
€ 558,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,55*
€ 575,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,92*
€ 584,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,02*
€ 610,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,31*
€ 681,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 530,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 385,23*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.