| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9132488945 Herst.-Nr.: 5200-040 EAN/GTIN: 4250323371059 |
| |
|
| | |
| ölfreie, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe bietet ideale Lösung beim Fördern von Viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten · Pumpenausführung 6,35 mm (¼″) und 12,70 mm (½″), größere Pumpen auf Anfrage · in 3 Ausführungen erhältlich: Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus TPV (NBR-PP), Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE, Pumpe aus Polyamid/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE Weitere Informationen: | | Größe: | 6,35 (¼″) mm | Gehäuse: | PP (glasfaserverstärkt) | Membran: | NBR | passend für: | Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Schmierstoffe, Mineralöle | Fördermenge: | 21 l/min | Ausführung: | Druckluft | Marke: | LUTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpen, Doppelmembranpumpen, Druckluftpumpen, Förderpumpen, Membranpumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,20* | € 331,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,81* | € 348,59* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,98* | € 349,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,14* | € 350,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,93* | € 390,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|