| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9132488950 Herst.-Nr.: 5221-110 EAN/GTIN: 4250323371240 |
| |
|
| | |
| ölfreie, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe bietet ideale Lösung beim Fördern von Viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten · Pumpenausführung 6,35 mm (¼″) und 12,70 mm (½″), größere Pumpen auf Anfrage · in 3 Ausführungen erhältlich: Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus TPV (NBR-PP), Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE, Pumpe aus Polyamid/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE Weitere Informationen: | | Größe: | 12,7 (½“) mm | Gehäuse: | PVDF (kohlefaserverstärkt) | Membran: | TPV (EPDM-PP) + PTFE | passend für: | Lösemittel, Farben, Benzin | Fördermenge: | 76 l/min | Ausführung: | Druckluft | Marke: | LUTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpen, Doppelmembranpumpen, Druckluftpumpen, Förderpumpen, Membranpumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,89* | € 1.375,54* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.289,42* | € 1.385,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.355,64* | € 1.453,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,10* | € 1.459,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.383,64* | € 1.484,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|