Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer D525xH880mmPP schwarz Deckel gelb f.120l Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136466317
Herst.-Nr.:
     21310
EAN/GTIN:
     4030695213108
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung · Korpus schwarz · Einwurföffnung Ø-380 mm · mit Klemmring Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 120 l Säcke · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Einwurföffnung-Ø:
380 mm
Deckel:
gelb
Ø:
525 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 35,59*
€ 48,61*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 35,61*
€ 48,65*
7 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 36,80*
€ 51,79*
1
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 51,87*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 38,50*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.