Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.150mm 8Längs-/22Quertrennwände f.Schrank-B.1205mmTHURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9140429341
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.320.000
EAN/GTIN:
     7630022305482
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Längs-/22 Quertrennwände
Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 135,23*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 138,86*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,68*
€ 139,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 144,27*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,85272*
€ 144,88272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.