Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.150mm 8 Längs-/22 Quertrennwände f.Schrank-B.1205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429341
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.320.000
EAN/GTIN:
     7630022305482
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Längs-/22 Quertrennwände
Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 135,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 138,86*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,68*
€ 139,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 144,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 113,85272*
€ 144,88272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88272*
€ 172,41044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56272*
€ 169,64964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95272*
€ 162,97374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46272*
€ 152,87064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85272*
€ 135,48474
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.