Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.150mm 8Längs-/22Quertrennwände f.Schrank-B.1205mmTHURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9140429341
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56320000
EAN/GTIN:
     7630022305482
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Längs-/22 Quertrennwände
Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 135,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 138,86*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,68*
€ 139,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 144,27*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,85272*
€ 144,88272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.