Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L500xB300xH200mm PE grün RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9144428161
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6002.00.0153
EAN/GTIN:
     4251142209103
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Größe:
2
Breite:
300 mm
Breite D:
285 mm
Länge B:
460 mm
Farbe:
grün
Material:
PE
Länge A:
500 mm
Breite C:
300 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten kappes grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,30*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,76*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 13,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,18*
3 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 10,60*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,78*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,03*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,76*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,68*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,05*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,98*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,03*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.