Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L500xB300xH250mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9144428172
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6001.00.0154
EAN/GTIN:
     4251142209059
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
250 mm
Größe:
1
Breite:
300 mm
Breite D:
285 mm
Länge B:
460 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
500 mm
Breite C:
300 mm
Höhe:
250 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox kappes grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Sichtlagerkästen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 17,31*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 17,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 12,94*
€ 18,01*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 18,45*
9 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,64*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 28,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,08*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,95*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.