Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9144428176
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6004.00.0354
EAN/GTIN:
     4251142209318
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 290mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Größe:
5
Breite:
140 mm
Breite D:
125 mm
Länge B:
255 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
290 mm
Breite C:
140 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 6,22*
Lager 1690
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 6,27*
8 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,50*
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,45*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,68*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,70*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,03*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,98*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,68*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.