Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L600xB400xH170mm PP rot BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9144449852
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0037
EAN/GTIN:
     4250692920391
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 600mm · Innenhöhe: 166mm · Zugriffsöffnung Höhe: 81mm · Innenlänge: 568mm · Innenbreite: 368mm · Zugriffsöffnung Breite: 274mm · Auflast: 250kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 kg
Inhalt:
31 l
Breite:
400 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Höhe:
170 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 19,77*
2
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 24,61*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 25,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,22*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.