| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9146454635 Herst.-Nr.: 85010601 EAN/GTIN: 4262367690096 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung · robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug · Sitz mit Wechselpolstersystem, Sitz-Ø 330 mm · farbige Kederleiste (wechselbar) · halbrundes Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Gleiter | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 395-520 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | A30-TG-PU-010601 | Sitz-Ø: | 330 mm | Marke: | MEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,34* | € 149,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,21* | € 163,16* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,71* | € 181,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,33* | € 181,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 187,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|