Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Hocker A30 PRO mit Standfuß, Kederfarbe grün 446977-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446977-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     85010601
EAN/GTIN:
     4262367690096
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
meychair Hocker A30 PRO mit Standfuß, Kederfarbe grün Füße mit Gleitern ausgestattet Drehbar Durch Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche über Gasfeder höhenverstellbar Belastbar bis 120 kg In verschiedenen Farbvarianten verfügbarer Keder Sitz Höhe = 395 - 520 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8,0 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
8.0 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Höhe:
395 - 520 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 122,77*
€ 141,74*
Lager 4445
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 150,47*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 184,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 184,35*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 186,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.