Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm grau Vinylschaum Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9149455434
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003C
EAN/GTIN:
     5060087950280
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 41,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,36*
€ 44,47*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 44,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 44,96*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 48,18*
€ 61,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,79*
€ 73,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,26*
€ 71,71
pro Meter
ab 3 Meter
€ 60,25*
€ 71,70
pro Meter
ab 4 Meter
€ 60,23*
€ 71,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,49*
€ 68,41
pro Meter
ab 6 Meter
€ 57,48*
€ 68,40
pro Meter
ab 7 Meter
€ 57,47*
€ 68,39
pro Meter
ab 8 Meter
€ 57,46*
€ 68,38
pro Meter
ab 9 Meter
€ 57,45*
€ 68,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,72*
€ 67,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,06*
€ 64,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,18*
€ 57,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,97*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,72*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 48,95*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,57*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 253,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,792*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 356,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.