Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779923
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003C
EAN/GTIN:
     5060087950280
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

• Polyvinylchlorid (PVC)
• Mit Rippenprofil
• Ergonomischer Bodenbelag
• Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1
• Wirkt kälteisolierend auf Betonböden
• Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben

Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.

Weitere Informationen:
Breite:
0,9 m
Länge:
lfd. M. (max. 18,3 m) m
Farbe:
grau
Materialstärke:
9,5 mm
Stärke:
9,5 mm
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Herstellerartikelnummer:
AL060003C
Markenname:
COBA
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, 30621575, 7830621575, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 41,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,36*
€ 44,47*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 44,84*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 44,96*
19 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 36,10*
€ 45,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,96*
€ 53,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,45*
€ 51,71
pro Meter
ab 4 Meter
€ 39,11*
€ 46,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,61*
€ 44,76
pro Meter
ab 8 Meter
€ 37,05*
€ 44,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,87*
€ 42,69
pro Meter
ab 12 Meter
€ 35,69*
€ 42,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,98*
€ 40,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,97*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,72*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 48,95*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,57*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 253,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,792*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 356,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.