Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Sauger H1900xB600xT800mm fahrbar 55kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9183488200
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     CS 1
EAN/GTIN:
     4025897306000
Suchbegriffe:
Chip-Sauger
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
zum Absaugen des Füllmaterials fahrbar · mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff · Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2500 mm · Kunststoffsack · Kabellänge 3000 mm · Aufnahmeleistung 1200 W · Anschlussspannung 230 V/50Hz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Schlauchlänge:
2500 mm
Steckertyp:
F
Gewicht:
55 kg
Kabellänge:
3000 mm
Ausführung:
fahrbar
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1900 mm
Netzspannung:
230 V/50 Hz
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack, Chipsauger, Sauger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.001,98*
€ 1.160,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,81*
€ 1.211,94*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.099,86*
€ 1.241,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,81*
€ 1.424,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,61*
€ 1.429,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,94*
€ 1.442,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,03*
€ 1.409,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.184,02*
€ 1.408,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.184,01*
€ 1.408,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,99*
€ 1.342,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.127,98*
€ 1.342,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.127,97*
€ 1.342,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.127,96*
€ 1.342,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.127,95*
€ 1.342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,81*
€ 1.314,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,81*
€ 1.277,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
CS9
ab € 142,75*
Zubehör
Widex Selection
CS7
ab € 101,83*
Zubehör
Widex Selection
CS10
ab € 162,57*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 5
ab € 64,78*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 6
ab € 240,43*
Zubehör
Widex Selection
CS8
ab € 112,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.