Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC gelb L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9190491488
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56011
EAN/GTIN:
     4024213560119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
1018
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,14*
2 Tage
103
1
€ 5,45*
ab € 11,30*
€ 15,29*
2 Tage
103
5
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,53*
Lager 1690
75
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 16,33*
1
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 16,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,21*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,16*
Ähnlich
ITW
56015
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.