Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker GALAXY 35 H860xB750mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9191489397
Herst.-Nr.:
     105200004
EAN/GTIN:
     4250366522654
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 750 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Radstände:
10
Länge:
4720 mm
Breite:
750 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
860 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,12*
€ 604,28*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,47*
€ 617,20*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,72*
€ 617,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,99*
€ 620,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,33*
€ 624,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,01*
€ 721,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,00*
€ 721,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 605,99*
€ 721,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,51*
€ 690,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,47*
€ 647,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 201,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 67,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.