Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L4720mm,10EP,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366522654
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Galaxy

Fahrradschonender Parker
Für die variable Montage und Anwendung.
Optimierte Diebstahlsicherung
Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
Robuste Stahlrohrkonstruktion
Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wetterbeständig.
Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl.
Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.

Weitere Informationen:
Module:
5
Radstände:
10
Länge:
4720 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel breite 750 mm, 30503672, Anlehnsystem, Bodenparker, Bügelparker, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,12*
€ 604,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,47*
€ 617,20*
Lager 6C8MS
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,72*
€ 617,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,99*
€ 620,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,33*
€ 624,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,79*
€ 735,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,04*
€ 724,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 201,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 67,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.