Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher D200xH290mm kobaltblau m.Abdeckhaube RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491209
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136707042
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Inhalt ca. 2 l · inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (Farben s. Tabelle, weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung · Ausführung: mit Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
290 mm
Fassungsvermögen:
ca. 2 l
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 143,41*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 154,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,71*
€ 163,17*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 164,34*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,9956*
€ 169,8156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 17,18*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,27*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 40,68*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB-510808-0001
ab € 120,93*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB-510808-0003
ab € 121,00*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB-510808-0004
ab € 120,92*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB-510808-0005
ab € 120,80*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 118,35*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Metallwerke Renner
7311-00
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.