Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm Rotax-silber quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491259
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     4030695121922
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. Montagematerial Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 38l · Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rotax-silber
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,70*
€ 235,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 240,81*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 242,59*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 203,992*
€ 253,542*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 260,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,48*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.