| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000354533 Herst.-Nr.: 24416 EAN/GTIN: 4017777244168 |
| | |
|
| | |
| Tierabwehrspray · enthält 11 % hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum · bedeutet auch für den bissigsten Vierbeiner den technischen KO · zum Schutz beim Spaziergang, joggen etc. · unterliegt keiner Altersbeschränkung · einfach in der Handhabung, sehr effektiv in der Wirkung · mit Gürtelclip zur Befestigung · bietet als FOG (Sprühnebel) eine hohe Treffsicherheit bis zu 3 Metern · mit Panikverschluss, der unabsichtliches Sprühen verhindert · Schutzklappe mit Federfunktion zum einfachen Auslösen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 40ml · Ausführung: mit Gürtelclip · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Marke: | BALLISTOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reizspray, pfefferspray, Abwehrspray, KO-Sprays, Pfeffersprays, Schutzspray, Selbstverteidigung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,95* | € 5,47* | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 3,96* | € 5,50* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,58* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,84* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|