Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tierabwehrspray PFEFFER-KO FOG 40ml m.Gürtelclip Spraydose BALLISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354533
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     24416
EAN/GTIN:
     4017777244168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
CS-Reizgas
Pfefferspray
Tierabwehrspray · enthält 11 % hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum · bedeutet auch für den bissigsten Vierbeiner den technischen KO · zum Schutz beim Spaziergang, joggen etc. · unterliegt keiner Altersbeschränkung · einfach in der Handhabung, sehr effektiv in der Wirkung · mit Gürtelclip zur Befestigung · bietet als FOG (Sprühnebel) eine hohe Treffsicherheit bis zu 3 Metern · Reg.-Nr. N-72671 · mit Panikverschluss, der unabsichtliches Sprühen verhindert · Schutzklappe mit Federfunktion zum einfachen Auslösen · Pfefferspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 40ml· Ausführung: mit Gürtelclip· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
BALLISTOL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reizspray, pfefferspray ballistol, cs reizgas, Abwehrspray, KO-Sprays, Pfeffersprays, Schutzspray, Selbstverteidigung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
6
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,49*
Lager 1498
72
6
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,51*
6
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,56*
1 Tag
72
12
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,68*
1 Tag
49
6
€ 5,59*
ab € 4,13*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.