| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8104 EAN/GTIN: 4059276002177 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 169 · EN 175 · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5 | Material: | Glas | Norm: | EN 166, EN 169, EN 175 | Marke: | PROFIT | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Athermalglas, Schweißerschutzglas, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, athermalglas din 5, Augenschutz, Brille, Schweißerbrillen, Schweißerschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,17* | € 6,13* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,29* | € 6,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,439* | € 6,549* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,30* | € 6,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,52* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|