Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm 9100 X m.Seitenfenster 54x107mm DIN 5,8,9-13 501815 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370270
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000218
EAN/GTIN:
     04046719186822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Neueste Generation DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung: · Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich
Weitere Informationen:
Modell:
9100 X
Ausführung:
mit Seitenfenster
Sichtfeld:
54 x 107 mm
Schweißarten:
Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen
Teile Nummer:
501815
Farbe:
dunkelblau
Marke:
3M
Norm:
DIN 5, 8, 9-13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 361,49*
€ 417,02*
Frei Haus
ab € 395,83*
€ 444,92*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 395,53*
€ 444,93*
Frei Haus
ab € 382,13*
€ 445,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 401,99*
€ 451,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,62*
€ 479,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.